Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schüsseln, Edelstahl 1,2 l. Konisch zulaufende Rührschüssel aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schüsseln, Edelstahl 1,2 l. Konisch zulaufende Rührschüssel aus
SCHNEIDER Schüsseln, Edelstahl 1,2 l. Konisch zulaufende Rührschüssel aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-1370
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199004
EAN/GTIN:
     4028574010313
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
laborschüssel edelstahl

SCHNEIDER Schüsseln, Edelstahl 1,2 l.
Konisch zulaufende Rührschüssel aus Edelstahl mit abgerundetem Rand. ++ Material: CNS 18/10 (rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl) ++ Schüsselform: konisch ++

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
konisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,53*
7 Tage
278
€ 17,50*
ab € 7,41*
€ 10,74*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,84*
€ 12,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.