Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Creme-Form aus Edelstahl 500 x 50 x 37 mm Creme-Form ++ Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Creme-Form aus Edelstahl 500 x 50 x 37 mm Creme-Form ++ Material:
SCHNEIDER Creme-Form aus Edelstahl 500 x 50 x 37 mm Creme-Form ++ Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-1112
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     193030
EAN/GTIN:
     4028574253789

SCHNEIDER Creme-Form aus Edelstahl 500 x 50 x 37 mm
Creme-Form ++ Material: Edelstahl ++ Ausführung: geschlossene Form ++ Design: rund ++

Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.42 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 20,20*
€ 27,19*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,89*
€ 27,96*
6 Tage
89
€ 9,90*
ab € 22,87*
€ 30,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.