Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backtrennpapier NON PLUS ULTRA 400 mm x 200 m Backtrennpapier NON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backtrennpapier NON PLUS ULTRA 400 mm x 200 m Backtrennpapier NON
SCHNEIDER Backtrennpapier NON PLUS ULTRA 400 mm x 200 m Backtrennpapier NON
Artikel-Nr.:
     2813-593-009
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     101040
EAN/GTIN:
     4028574001007
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
backpapier
SCHNEIDER Backtrennpapier NON PLUS ULTRA 400 mm x 200 m
Backtrennpapier NON PLUS ULTRA ++ Flächengewicht: 45 g/m² ++ Echtpergament ++ gebleicht ++ beidseitig silikonisiert ++ mehrmals verwendbar ++ bis 290°C ++ hohe Fettdichtet ++ geeignet für alle Gebäckarten ++ Rollenlänge: 200 Meter ++

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
11.50 cm
Höhe:
11.50 cm
Gewicht:
3.27 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 36,42*
€ 49,58*
7 Tage
20
€ 9,90*
ab € 39,32*
€ 51,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.