Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Micron Quick, Größe: 38 x 40 cm, Farbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Micron Quick, Größe: 38 x 40 cm, Farbe: blau
Vileda Micron Quick, Größe: 38 x 40 cm, Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     2813-582-3858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2218923
EAN/GTIN:
     k.A.
Vileda Micron Quick, Größe: 38 x 40 cm, Farbe: blau


Weitere Informationen:
Länge:
19.60 cm
Breite:
19.20 cm
Höhe:
1.10 cm
Gewicht:
0.02 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.