Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpressnap Tischspender in der Farbe rot. N4 Spenderserviettensystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Xpressnap Tischspender in der Farbe rot. N4 Spenderserviettensystem
Tork Xpressnap Tischspender in der Farbe rot. N4 Spenderserviettensystem
Artikel-Nr.:
     2813-582-3834
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     2101111
EAN/GTIN:
     7322540660401
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer

Tork Xpressnap Tischspender in der Farbe rot. N4 Spenderserviettensystem Interfold. Maße: 20 x 16,9 x 14,1 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Länge:
20 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0.77 kg
Form:
eckig
Oberfläche:
mattiert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 26,61*
€ 36,81*
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 27,43*
€ 37,04*
4 Tage
9
€ 6,90*
ab € 27,45*
€ 37,14*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,14*
€ 50,59*
€ 3,50*
ab € 38,94*
€ 51,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
18961
ab € 147,11*
Zubehör
Tork
13670
ab € 8,4725*
Zubehör
Tork
15840
ab € 8,39*
Zubehör
Tork
15850
ab € 10,83*
Zubehör
Tork
10840
ab € 12,045*
Zubehör
Tork
12840
ab € 154,70*
Zubehör
Tork
13840
ab € 11,97*
Zubehör
Tork
18960
ab € 245,69*
Zubehör
Tork
18962
ab € 199,41*
Zubehör
Tork
18963
ab € 244,21*
Zubehör
Tork
12880
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.