Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Cocktailserviette, 2-lagig, 24 x 24 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 200 Stück,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tork Cocktailserviette, 2-lagig, 24 x 24 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 200 Stück,
Tork Cocktailserviette, 2-lagig, 24 x 24 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 200 Stück,
Tork Cocktailserviette, 2-lagig, 24 x 24 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 200 Stück,
Artikel-Nr.:
     2813-582-3086
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     5007736
EAN/GTIN:
     7322540773125
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Party-Einweggeschirr
Party-Geschirrset
Tork Cocktailserviette, 2-lagig, 24 x 24 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 200 Stück, Farbe: weiss

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
24.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
8.50 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,19*
ab € 2,50*
€ 4,44*
Lager 2813
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,646*
€ 8,566*
10 Tage
unbekannt
2400
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,26*
€ 57,30*
13 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 9,95*
ab € 46,20*
€ 61,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,566*
€ 10,194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,776*
€ 9,253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,546*
€ 8,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,346*
€ 8,742
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,096*
€ 8,444
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,646*
€ 6,719
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02823* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.