Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Dunicel Tischdeckenrolle 1,18 m x 25 m, Farbe: dunkelblau Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duni Dunicel Tischdeckenrolle 1,18 m x 25 m, Farbe: dunkelblau Material:
Duni Dunicel Tischdeckenrolle 1,18 m x 25 m, Farbe: dunkelblau Material:
Artikel-Nr.:
     2813-582-214
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185471
EAN/GTIN:
     7321011854714
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Duni Dunicel Tischdeckenrolle 1,18 m x 25 m, Farbe: dunkelblau
Material: Dunicel (stoffähnliche Qualität).

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
2500.00 cm
Breite:
118.00 cm
Gewicht:
3.35 kg
Oberfläche:
glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82330
ab € 13,71*
Sonstiges
PAPSTAR
84321
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.