Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Dunicel Tischdeckenrolle 1,18 x 25m Material: Dunicel (stoffähnliche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duni Dunicel Tischdeckenrolle 1,18 x 25m Material: Dunicel (stoffähnliche
Duni Dunicel Tischdeckenrolle 1,18 x 25m Material: Dunicel (stoffähnliche
Artikel-Nr.:
     2813-582-211
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185473
EAN/GTIN:
     7321011854738
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Duni Dunicel Tischdeckenrolle 1,18 x 25m
Material: Dunicel (stoffähnliche Qualität).
Farbe: cream.

Weitere Informationen:
Farbe:
cremeweiß
Länge:
2500.00 cm
Breite:
118.00 cm
Gewicht:
3.30 kg
Oberfläche:
glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duni
154496
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.