Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Dunicel Tischdeckenrolle 1,18 x 25 m, Farbe: weiss Material: Dunicel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duni Dunicel Tischdeckenrolle 1,18 x 25 m, Farbe: weiss Material: Dunicel
Duni Dunicel Tischdeckenrolle 1,18 x 25 m, Farbe: weiss Material: Dunicel
Artikel-Nr.:
     2813-582-210
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185470
EAN/GTIN:
     7321011854707
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Duni Dunicel Tischdeckenrolle 1,18 x 25 m, Farbe: weiss
Material: Dunicel (stoffähnliche Qualität).

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
2500.00 cm
Breite:
118.00 cm
Gewicht:
3.50 kg
Oberfläche:
glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duni
154489
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.