Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Zelltuch-Servietten 50 Stück Maß: 33 x 33 cm 3-lagige Servietten mit 1/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Zelltuch-Servietten 50 Stück Maß: 33 x 33 cm 3-lagige Servietten mit 1/4
Duni Zelltuch-Servietten 50 Stück Maß: 33 x 33 cm 3-lagige Servietten mit 1/4
Artikel-Nr.:
     2813-582-202
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     154491
EAN/GTIN:
     7321011544912
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Duni Zelltuch-Servietten 50 Stück Maß: 33 x 33 cm
3-lagige Servietten mit 1/4 Falz.

Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Länge:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
0.28 kg
Oberfläche:
glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82329
ab € 12,35*
Sonstiges
PAPSTAR
84323
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.