Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Doppelfahrputzwagen aus Kunststoff, Maß: 580 x 400 x 840 mm (L x B x H).


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Doppelfahrputzwagen aus Kunststoff, Maß: 580 x 400 x 840 mm (L x B x H).
Profi-Doppelfahrputzwagen aus Kunststoff, Maß: 580 x 400 x 840 mm (L x B x H).
Profi-Doppelfahrputzwagen aus Kunststoff, Maß: 580 x 400 x 840 mm (L x B x H).
Profi-Doppelfahrputzwagen aus Kunststoff, Maß: 580 x 400 x 840 mm (L x B x H).
Profi-Doppelfahrputzwagen aus Kunststoff, Maß: 580 x 400 x 840 mm (L x B x H).
Artikel-Nr.:
     2813-582-1481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2101505
EAN/GTIN:
     4007796052578

Profi-Doppelfahrputzwagen aus Kunststoff, Maß: 580 x 400 x 840 mm (L x B x H).
Bestehend aus: 2 Eimern à 17 Liter, Deichsel, Mopppresse
und Ablageeimer.


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
58 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
84 cm
Gewicht:
7.00 kg
Volumen:
34.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KW Divers
6410536
ab € 11,65*
Sonstiges
KW Divers
64120539
ab € 4,26*
Sonstiges
Unger
MH14X
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.