Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch-Husse mit Bindeschal, weiss Für Tischhöhe 105-115 cm. Durchmesser der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch-Husse mit Bindeschal, weiss Für Tischhöhe 105-115 cm. Durchmesser der
Stehtisch-Husse mit Bindeschal, weiss Für Tischhöhe 105-115 cm. Durchmesser der
Artikel-Nr.:
     2813-581-159
Hersteller:
     Bertsch
Herst.-Nr.:
     4445 Fb.00
EAN/GTIN:
     4007796052400
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug
Stehtisch-Husse mit Bindeschal, weiss
Für Tischhöhe 105-115 cm.
Durchmesser der Tischplatte max. 80 cm.
Top Objektqualität, Bindeschal säumt, mit Rundgummizug am Fuß sowie 15 cm breites Schleifenband.
Waschbar bei 40 Grad, pflegeleicht und bügelfrei.

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
weiß
Höhe:
11.50 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.95 kg
Form:
rund
Pfandartikel:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mebu
060032 im Karton
ab € 97,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.