Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke ca. 130/ 220 cm Farbe: gelb Polyester teflonbeschichtet 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-581-144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4093- 130x220 gelb
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

Tischdecke ca. 130/ 220 cm Farbe: gelb Polyester teflonbeschichtet
100 Polyester, 220g/qm
Leinenstruktur, glatt ohne Muster
fleckabweisend, pflegeleicht, waschbar bei 40 Grad
Saumbreite 2 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
130 cm
Breite:
220 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,54*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.