Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke ca. 130/ 170 cm Farbe: kornblume Polyester teflonbeschichtet 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischdecke ca. 130/ 170 cm Farbe: kornblume Polyester teflonbeschichtet 100
Tischdecke ca. 130/ 170 cm Farbe: kornblume Polyester teflonbeschichtet 100
Artikel-Nr.:
     2813-581-138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4093 - 130x170 Kornblume
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

Tischdecke ca. 130/ 170 cm Farbe: kornblume Polyester teflonbeschichtet
100 Polyester, 220g/qm
Leinenstruktur, glatt ohne Muster
fleckabweisend, pflegeleicht, waschbar bei 40 Grad
Saumbreite 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
130 cm
Breite:
170 cm
Gewicht:
0.54 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,14*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.