Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombidämpfer SmartCook, Touchscreen, 11x GN2/1. Marke: Stalgast. Breite: 790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombidämpfer SmartCook, Touchscreen, 11x GN2/1. Marke: Stalgast. Breite: 790
Kombidämpfer SmartCook, Touchscreen, 11x GN2/1. Marke: Stalgast. Breite: 790
Kombidämpfer SmartCook, Touchscreen, 11x GN2/1. Marke: Stalgast. Breite: 790
Kombidämpfer SmartCook, Touchscreen, 11x GN2/1. Marke: Stalgast. Breite: 790
Kombidämpfer SmartCook, Touchscreen, 11x GN2/1. Marke: Stalgast. Breite: 790
Kombidämpfer SmartCook, Touchscreen, 11x GN2/1. Marke: Stalgast. Breite: 790
Kombidämpfer SmartCook, Touchscreen, 11x GN2/1. Marke: Stalgast. Breite: 790
Artikel-Nr.:
     2813-573-2537
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     FM023211E
EAN/GTIN:
     4062125041531
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer
Kombidämpfer SmartCook, Touchscreen, 11x GN2/1. Marke: Stalgast. Breite: 790 mm, Tiefe: 1280 mm, Höhe: 1100 mm. Innenmaße: Breite innen: 620 mm,
Tiefe innen: 730 mm, Höhe innen: 810 mm. GN-Maß: GN 2/1
Farbe: Schwarz;Silber
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 28.5, Frequenz: 50/60 Hz, Spannung (V): 400. Max. Temperatur: 270. Min. Temperatur: 50 °C. Türanschlag nicht wechselbar
mit Innenbeleuchtung.
It´s magic…der neue SmartCook Kombidämpfer verzaubert Ihren Küchenalltag!
Vielfältige Funktionen durch intelligente, moderne Technik erleichtern Ihnen die präzise Zubereitung unterschiedlichster Gerichte bei zuverlässig gleichbleibender Qualität.
Sie programmieren den Kombidämpfer nach Ihren persönlichen Wünschen oder nutzen eines der 72 bebilderten Rezepte. Alle Funktionen wie z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Gebläse oder Garphasen lassen sich präzise über den intuitiv steuerbaren LED-Touchscreen einstellen und für zukünftige Garverfahren mit konstant hervorragenden Ergebnissen speichern.
Bei der Zubereitung unterstützen Sie zahlreiche, professionell durchdachte Programme beim Backen, Dämpfen, Gratinieren, Grillen, Gären oder Dünsten. Die Resultate können sich sehen lassen: knusprige Texturen, perfekt gebräunte, zart gegarte oder saftig gegrillte Speisen verwöhnen Ihre Gäste!
Mit der AllOnTime-Funktion bereiten Sie zeitgleich mehrere Gerichte zu einem festgelegten Zeitpunkt zu, unabhängig von Garmethode und -zeit. Alle gewählten Einstellungen werden zuverlässig nach Ihren Vorgaben eingehalten.
Der Kombidämpfer kann kontinuierlich be- und entladen werden, ohne dass sich Aromen und Gerüche vermischen, dafür sorgt die Multicook-Funktion, die Sie parallel über den Garfortschritt informiert.
Das Programm zur zeitgesteuerten Zubereitung ermöglicht Ihnen eine hohe Flexibilität und ein vorrausschauendes Arbeiten ohne Stress und Zeitmangel.
Der SmartCook Kombidämpfer ist ein wahres Multitalent und ist serienmäßig mit einem 3-Punkt-Kerntemperaturfühler, Gär- und Abkühlfunktion, Sous Vide- und Regenerationsprogramm sowie einem HACCP Datenregister ausgestattet. Drei automatische Reinigungsprogramme sorgen unkompliziert und zuverlässig für die erforderliche Hygiene.
Zur Auswahl stehen Ihnen neun Geräteausführungen, die elektronisch oder mit Gas betrieben werden können. Alle Geräte sind äußerst kompakt und verfügen über 5, 7 oder 11 Einschubleisten für bis zu 22 x GN 1/1- Bleche!
In unserem Sortiment finden Sie das erforderliche Zubehör für den Anschluss sowie passende Unterbauten und Bleche. Wir empfehlen, den SmartCook Kombidämpfer von einem Fachmann installieren zu lassen.
Gern beraten wir Sie persönlich, damit Sie Ihren idealen SmartCook Kombidämpfer finden!
SmartCook – verlässlich – komfortabel – professionell – von Ihrem Gastronomie-Experten Stalgast!
Flexibel dank zahlreicher, individuell programmierbarer Funktionen
MultiPreHeat – mit drei Vorwärmstufen
Beschwadung 0%-100%
10-stufiges Umkehrgebläse
KlimaControl zur Feuchtigkeitsregulierung
HACCP-Datenregister, extern speicherbar
Gärfunktion mit konstanter, niedriger Temperatur
FastCooling- die Temperatur im Ofenraum lässt sich schnell senken
AllOnTime – ermöglicht die zeitgleiche Beendigung des Garvorganges für mehrere Gerichte
SousVide-Garen
DELTA T- zur Aufrechterhaltung eines konstanten Temperaturunterschieds zwischen Ofeninnenraum und Produktinnerem
Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler mit 3 Messpunkten
MultiCook- ermöglicht die kontinuierliche Be- und Entladung
Regeneration Ihrer Gerichte unter Beibehaltung von Geschmack und Aussehen
zeitgesteuerte Zubereitung für vorausschauendes Arbeiten
Multi-Wash – 3 Reinigungsprogramme für einfache, hygienische Reinheit
120 Rezepte speicherbar
min./max. Temperatur 50°C – 270°C
7 Zoll LED-Touchscreen
Intuitive Bedienung
LED-Innenbeleuchtung
Kammergröße 620x730x810 mm
Einschubleisten und Garraumtür besonders einfach zu reinigen
hohe Funktionalität auf kleinem Raum
perfekte Zubereitung
9 verschiedene Ausführungen
zahlreiches Zubehör
Installation von einem Fachmann erforderlich

Weitere Informationen:
Länge:
128.00 cm
Breite:
79.00 cm
Höhe:
110.00 cm
Gewicht:
182.50 kg
Weitere Suchbegriffe: Kompaktdämpfer, heißluftdämpfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.103,80*
€ 8.500,89*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 8.210,17*
€ 8.582,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.500,89*
€ 10.116,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.340,16*
€ 9.924,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.327,09*
€ 9.909,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.189,08*
€ 9.745,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.103,80*
€ 9.643,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.