Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden, 1900x600x850 mm, mit 2er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden, 1900x600x850 mm, mit 2er
Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden, 1900x600x850 mm, mit 2er
Artikel-Nr.:
     2813-572-7903
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAT19607LA
EAN/GTIN:
     4062125309068
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitstisch
gastronomie arbeitstisch
Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden, 1900x600x850 mm, mit 2er Schubladenblock links, mit Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast.
1900 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 850 mm
Konstruktion: verschweißt
Tragkraft: 140 kg. höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
2 Schubladen .
Ein strukturierter Arbeitsplatz vereinfacht Ihren Arbeitsalltag. Mit diesem Arbeitstisch gewinnen Sie zusätzlichen Stauraum, um Ihre Arbeitsutensilien griffbereit zu haben. Der Grund- und Zwischenboden sind für größere Behältnisse ideal, während in den Schubladen allerlei Küchenhelfer Platz finden. Die Schubladen lassen sich mit Hilfe der durchgehenden Griffleiste fast vollständig ausziehen und laufen leichtgängig auf einer Kugelführung.
Das fest verschweißte Möbel ist standfest, höhenverstellbar, robust und leicht zu reinigen. Die rückseitige Aufkantung von 40 mm Höhe rundet das Angebot ab.
fest verschweißte Ausführung
mit Aufkantung (Höhe 40 mm)
Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
hinterer Arbeitsplattenrand durch umlaufendes, korrosionsbeständiges Edelstahlprofil geschützt
zwei Schubladen links, H. 200 mm, max. Tragkraft je ca. 25 kg
Schubladenschienen mit Kugelführung
doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
Grund- und Zwischenboden, Tragkraft je ca. 70 kg/2.
Plattenüberstand 30 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
(De-)Montage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
aus rostfreiem, ferritischem Stahl
hygienisch und pflegeleicht
polnische Produktion
ressourcenschonend durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
60.00 cm
Breite:
190.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.071,54*
€ 1.277,25*
14 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.105,34*
€ 1.289,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,25*
€ 1.519,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,68*
€ 1.472,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.228,81*
€ 1.462,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,79*
€ 1.396,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,34*
€ 1.343,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,54*
€ 1.275,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.