| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-326 Herst.-Nr.: KS 40/03-38 EAN/GTIN: 4040857946164 |
|
|
| | |
| Kasack Sara weiß - Gr. 38 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht-Damenkasack in lockerer Passform, bequem geschnitten- englische Nähte- V-Ausschnitt, ohne Ärmel- 2 versteckte Seitentaschen- 1 aufgesetzte Brusttasche links- 4 Druckknöpfe- Rückenlänge bei Größe 38 ca. 82 cm- industriewäschetauglich- in 6 Farben ab Lager erhältlich- Mix and Match - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Gewicht: | 0.30 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,27* | € 34,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,18* | € 34,20* | | | | Lager 2813 | 30 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,91* | € 42,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|