Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse 0,38 Liter Form Jade - uni weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse 0,38 Liter Form Jade - uni weiss
Kaffeeobertasse 0,38 Liter Form Jade - uni weiss
Artikel-Nr.:
     2813-542-317
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61040-800001-14852
EAN/GTIN:
     4012438437200
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeeobertasse 0,38 Liter Form Jade - uni weiss

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
13 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 10,23*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,18*
€ 10,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.