Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Kaffeeuntertasse 15 cm Form Jade - uni weiss. Tischlein deck dich!


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rosenthal Kaffeeuntertasse 15 cm Form Jade - uni weiss. Tischlein deck dich!
Rosenthal Kaffeeuntertasse 15 cm Form Jade - uni weiss. Tischlein deck dich!
Rosenthal Kaffeeuntertasse 15 cm Form Jade - uni weiss. Tischlein deck dich!
Artikel-Nr.:
     2813-542-305
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61040-800001-14741
EAN/GTIN:
     4012438437095
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere

Rosenthal Kaffeeuntertasse 15 cm Form Jade - uni weiss.
Tischlein deck dich! Egal ob klassisch, fernöstlich oder casual - es gibt ein Bone China, das alles kann. Uns zwar deshalb, weil Jade mit seiner klaren Form und eleganten Linienführung ausgesprochen zeitlos gestaltet ist.

Bone China-Porzellan ist eine Porzellanart, die durch Kalziumoxyd hohe Kantenschlagfestigkeit, Transluzenz und Glanz erhält.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.18 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
150
6
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,15*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,76*
€ 6,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.