Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteil zu Zuckerdose mit 0,15 L Kapazität. Serie: Trend, Farbe: weiß. Trend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterteil zu Zuckerdose mit 0,15 L Kapazität. Serie: Trend, Farbe: weiß. Trend
Unterteil zu Zuckerdose mit 0,15 L Kapazität. Serie: Trend, Farbe: weiß. Trend
Unterteil zu Zuckerdose mit 0,15 L Kapazität. Serie: Trend, Farbe: weiß. Trend
Unterteil zu Zuckerdose mit 0,15 L Kapazität. Serie: Trend, Farbe: weiß. Trend
Unterteil zu Zuckerdose mit 0,15 L Kapazität. Serie: Trend, Farbe: weiß. Trend
Artikel-Nr.:
     2813-542-011
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10400-800001-34316
EAN/GTIN:
     4012437116489
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose porzellan
zuckerdose
Unterteil zu Zuckerdose mit 0,15 L Kapazität. Serie: Trend, Farbe: weiß.
Trend beweist jeden Tag eindrucksvoll, dass gutes Design zeitlos ist. Die zarten Rillen und die gefällige Form verleihen diesem robusten Geschirr aus weißem Porzellan einen ganz besonderen Charme. Hierbei müssen bezüglich der Eignung für den rauen Alltagsbetrieb keine Kompromisse eingegangen werden.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.15 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
1
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 9,12*
25 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,90*
€ 9,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomas
10400-800001-39301
ab € 101,11*
Sonstiges
Thomas
10400-800001-34317
ab € 5,92*
Sonstiges
Thomas
10400-800001-34415
ab € 9,61*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.