Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Imperial, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Imperial, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-520-051
Herst.-Nr.:
     001.555912
EAN/GTIN:
     4003106041768
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
seltmann eierbecher
eierbecher

Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Imperial, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.15 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,05*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,93*
€ 5,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.