Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Platte oval 35 cm, Form: Imperial, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Platte oval 35 cm, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Platte oval 35 cm, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Platte oval 35 cm, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Platte oval 35 cm, Form: Imperial, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-520-017
Herst.-Nr.:
     001.559872
EAN/GTIN:
     4003106042017
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Seltmann Platte oval 35 cm, Form: Imperial, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
35 cm
Gewicht:
0.95 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 15,35*
€ 19,83*
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 16,41*
€ 21,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 42,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.