Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Generation Pfefferstreuer, Ø 54mm Auch in anderen Dekoren erhältlich.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Generation Pfefferstreuer, Ø 54mm Auch in anderen Dekoren erhältlich.
Schönwald Generation Pfefferstreuer, Ø 54mm Auch in anderen Dekoren erhältlich.
Artikel-Nr.:
     2813-516-816
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000934402051000000
EAN/GTIN:
     4018082350803
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Schönwald Generation Pfefferstreuer, Ø 54mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,5675*
€ 11,3575*
3 Tage
32
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 49,52004*
€ 65,78004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,3575*
€ 13,5154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,0375*
€ 13,1346
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,5675*
€ 10,1953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 136,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.