Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Generation Salzstreuer, Ø 54mm Auch in anderen Dekoren erhältlich.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Generation Salzstreuer, Ø 54mm Auch in anderen Dekoren erhältlich.
Schönwald Generation Salzstreuer, Ø 54mm Auch in anderen Dekoren erhältlich.
Artikel-Nr.:
     2813-516-815
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000934401051000000
EAN/GTIN:
     4018082350889
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Schönwald Generation Salzstreuer, Ø 54mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,6475*
€ 11,2575*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 49,46004*
€ 65,41002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,2575*
€ 13,3964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,9475*
€ 13,0275
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6475*
€ 10,2905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 135,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.