Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Event Marmeladentopf, Nenngröße: 70, Ø 136mm, Inhalt: 0,7 L auch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Event Marmeladentopf, Nenngröße: 70, Ø 136mm, Inhalt: 0,7 L auch
Schönwald Event Marmeladentopf, Nenngröße: 70, Ø 136mm, Inhalt: 0,7 L auch
Artikel-Nr.:
     2813-516-730
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000932790112000000
EAN/GTIN:
     4018082329199
Suchbegriffe:
Konfitürendose
Konfitürentopf
Marmeladendose
Marmeladentopf
Schönwald Event Marmeladentopf, Nenngröße: 70, Ø 136mm, Inhalt: 0,7 L
auch Kollektion: Buffet Heroes - Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
7.80 cm
Durchmesser:
13.60 cm
Gewicht:
0.63 kg
Volumen:
0.70 Liter
Weitere Suchbegriffe: konfitürendose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,78*
€ 20,84*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 83,79*
€ 107,60004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 125,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.