Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Event Salat eckig nieder, Nenngröße: 40, Ø 339x339mm, Inhalt: 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Event Salat eckig nieder, Nenngröße: 40, Ø 339x339mm, Inhalt: 5 L
Schönwald Event Salat eckig nieder, Nenngröße: 40, Ø 339x339mm, Inhalt: 5 L
Artikel-Nr.:
     2813-516-724
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000932329012000000
EAN/GTIN:
     4018082330805

Schönwald Event Salat eckig nieder, Nenngröße: 40, Ø 339x339mm, Inhalt: 5 L
auch Kollektion: Buffet Heroes - Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
34 cm
Gewicht:
2.18 kg
Form:
eckig
Volumen:
5.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,57*
€ 54,28*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,95*
€ 67,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.