Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Form 98 Untertasse, Ø 147mm auch Kollektion: Sonderartikel - Auch in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Form 98 Untertasse, Ø 147mm auch Kollektion: Sonderartikel - Auch in
Schönwald Form 98 Untertasse, Ø 147mm auch Kollektion: Sonderartikel - Auch in
Artikel-Nr.:
     2813-516-112
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000901692712000000
EAN/GTIN:
     4018082004188
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse schönwald
untertasse

Schönwald Form 98 Untertasse, Ø 147mm
auch Kollektion: Sonderartikel - Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: untertasse 15 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 2,79*
€ 3,61*
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 3,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.