Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vaLon Zephyr Eierbecher aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe braun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
vaLon Zephyr Eierbecher aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe braun.
vaLon Zephyr Eierbecher aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe braun.
vaLon Zephyr Eierbecher aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe braun.
vaLon Zephyr Eierbecher aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe braun.
Artikel-Nr.:
     2813-501-373
Hersteller:
     Valon
Herst.-Nr.:
     0710-839
EAN/GTIN:
     4043282710898
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher

vaLon Zephyr Eierbecher aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe braun.
Dieser Eierbecher in zeitlosem Design ist in 5 Trendfarben erhältlich. Eingesetzt werden kann der stapelbare Designklassiker in der Gastronomie, im Alltag oder im Outdoor- und Campingbereich. Das verwendete Material ist leicht, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet (auch für Industriespülmaschinen), unzerbrechlich, mehrwegtauglich, hitzebeständig und dabei völlig geruchs- und geschmacksneutral. Das Kunststoffgeschirr von vaLon® ist frei von Formaldehyd, BPA und anderen Schadstoffen. Zudem sind alle Produkte von vaLon® recycelbar und 100% made in Germany. Alle Produkte von vaLon® unterliegen strengen Sicherheitsstandards und wurden von unabhängigen Instituten nach unterschiedlichen Normen geprüft.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
braun
Länge:
14 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.