|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-501-203 Herst.-Nr.: 0645-314 EAN/GTIN: 4043282645145 |
|
|
|  |  |
 | vaLon Zephyr Kanne 1 Liter mit Deckel aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe rot. Egal ob in der KiTa oder unterwegs dieses Kunststoffgeschirr verschönert jede Mahlzeit. Durch die idealen Eigenschaften eignet es sich perfekt für Ausflüge sowie für die ersten selbstständigen Essversuche kleiner Feinschmecker! Bestehend aus PBT-Kunststoff.
Weitere Informationen:  |  | Material: | Polybutylenterephthalat (PBT) | Farbe: | rot | Länge: | 10.00 cm | Breite: | 16.00 cm | Höhe: | 23.00 cm | Durchmesser: | 10.00 cm | Gewicht: | 0.27 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | Oberfläche: | glänzend |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |