Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderzeug Ersatzdeckel zu Kanne LUKAS 1,3 l, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderzeug Ersatzdeckel zu Kanne LUKAS 1,3 l, grün
Kinderzeug Ersatzdeckel zu Kanne LUKAS 1,3 l, grün
Artikel-Nr.:
     2813-501-154
Hersteller:
     KINDERZEUG
Herst.-Nr.:
     PC-166D-gn
EAN/GTIN:
     4251682703154

Kinderzeug Ersatzdeckel zu Kanne LUKAS 1,3 l, grün

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
grün
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.