Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flo Tierfutter Schüttdose 4.1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flo Tierfutter Schüttdose 4.1 l
Flo Tierfutter Schüttdose 4.1 l
Artikel-Nr.:
     2813-501-1274
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     4002410536
EAN/GTIN:
     7610859184566
Suchbegriffe:
Schüttdose
Streudose
streudose
Flo Tierfutter Schüttdose 4.1 l


Weitere Informationen:
Länge:
19.50 cm
Breite:
13.60 cm
Höhe:
27.00 cm
Gewicht:
0.23 kg
Volumen:
7.16 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,90*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.