Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tierfutterbehälter 25 l CODY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tierfutterbehälter 25 l CODY
Tierfutterbehälter 25 l CODY
Artikel-Nr.:
     2813-501-1266
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     4001910887
EAN/GTIN:
     7610859232977
Tierfutterbehälter 25 l CODY


Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
46.30 cm
Gewicht:
0.92 kg
Volumen:
38.20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,30*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.