Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel zu Systembox A4 AGILO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel zu Systembox A4 AGILO
Deckel zu Systembox A4 AGILO
Artikel-Nr.:
     2813-501-1252
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1793400096
EAN/GTIN:
     7610859060686
Deckel zu Systembox A4 AGILO


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
40.00 cm
Breite:
29.50 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.16 kg
Volumen:
4.72 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,56*
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,69*
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.