Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel zu Systembox A3 AGILO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel zu Systembox A3 AGILO
Deckel zu Systembox A3 AGILO
Artikel-Nr.:
     2813-501-1251
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1793300096
EAN/GTIN:
     7610859060679
Deckel zu Systembox A3 AGILO


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
60.00 cm
Breite:
39.50 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.48 kg
Volumen:
9.48 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 8,27*
1
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,55*
1
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.