Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systembox A3 AGILO - Mit oder ohne Deckel beliebig aufeinander stapelbar -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systembox A3 AGILO - Mit oder ohne Deckel beliebig aufeinander stapelbar -
Systembox A3 AGILO - Mit oder ohne Deckel beliebig aufeinander stapelbar -
Artikel-Nr.:
     2813-501-1246
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1793008080
EAN/GTIN:
     7610859247797
Systembox A3 AGILO - Mit oder ohne Deckel beliebig aufeinander stapelbar - Boxen rasten sicher aufeinander ein - Sehr stabil - Dank
rechteckiger Form ideale Platzausnutzung
- Universeller Aufbewahrungsspezialist

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
59.00 cm
Breite:
39.00 cm
Höhe:
31.00 cm
Gewicht:
1.40 kg
Volumen:
71.33 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,81*
€ 18,60*
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 18,77*
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 19,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.