| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-501-113 Herst.-Nr.: PC-144-gb EAN/GTIN: 4251682702874 |
| |
|
| | |
| Kinderzeug Kanne LUKAS 0,6 l mit Deckel, gelb Der robuste Klassiker! Farbige Kanne aus Polycarbonat, temperaturbeständig von -40°C bis +125°C, unzerbrechlich, spülmaschinen- und mikrowellen geeignet.
Im Vergleich zu Glas oder Melamin ist PC robuster, haltbarer und leichter. Geschirr aus PC ist nachhaltig, weil langlebig und recyclingfähig. Made in Germany
Weitere Informationen: | | Material: | Polycarbonat (PC) | Farbe: | gelb | Höhe: | 18 cm | Durchmesser: | 8 cm | Gewicht: | 0.16 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | Volumen: | 0.60 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,40* | € 12,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 8,48* | € 12,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|