Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderzeug Kanne LUKAS 0,6 l mit Deckel, blau Der robuste Klassiker! Farbige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderzeug Kanne LUKAS 0,6 l mit Deckel, blau Der robuste Klassiker! Farbige
Kinderzeug Kanne LUKAS 0,6 l mit Deckel, blau Der robuste Klassiker! Farbige
Kinderzeug Kanne LUKAS 0,6 l mit Deckel, blau Der robuste Klassiker! Farbige
Kinderzeug Kanne LUKAS 0,6 l mit Deckel, blau Der robuste Klassiker! Farbige
Kinderzeug Kanne LUKAS 0,6 l mit Deckel, blau Der robuste Klassiker! Farbige
Kinderzeug Kanne LUKAS 0,6 l mit Deckel, blau Der robuste Klassiker! Farbige
Artikel-Nr.:
     2813-501-112
Hersteller:
     KINDERZEUG
Herst.-Nr.:
     PC-144-bl
EAN/GTIN:
     4007796059195
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
melamin geschirr

Kinderzeug Kanne LUKAS 0,6 l mit Deckel, blau
Der robuste Klassiker! Farbige Kanne aus Polycarbonat, temperaturbeständig von -40°C bis +125°C, unzerbrechlich, spülmaschinen- und mikrowellen geeignet.

Im Vergleich zu Glas oder Melamin ist PC robuster, haltbarer und leichter. Geschirr aus PC ist nachhaltig, weil langlebig und recyclingfähig. Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
blau
Höhe:
18 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.60 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.