Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Gefrierdosen 3 x 1 l FREEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Gefrierdosen 3 x 1 l FREEZE
Set Gefrierdosen 3 x 1 l FREEZE
Artikel-Nr.:
     2813-501-1080
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1725800096
EAN/GTIN:
     7610859222756
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Set Gefrierdosen 3 x 1 l FREEZE


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
19.50 cm
Breite:
13.50 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Volumen:
2.63 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,42*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.