Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderzeug Untertasse BRISE 13,5 cm, hellblau Der robuste Klassiker! Im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderzeug Untertasse BRISE 13,5 cm, hellblau Der robuste Klassiker! Im
Kinderzeug Untertasse BRISE 13,5 cm, hellblau Der robuste Klassiker! Im
Kinderzeug Untertasse BRISE 13,5 cm, hellblau Der robuste Klassiker! Im
Kinderzeug Untertasse BRISE 13,5 cm, hellblau Der robuste Klassiker! Im
Kinderzeug Untertasse BRISE 13,5 cm, hellblau Der robuste Klassiker! Im
Kinderzeug Untertasse BRISE 13,5 cm, hellblau Der robuste Klassiker! Im
Kinderzeug Untertasse BRISE 13,5 cm, hellblau Der robuste Klassiker! Im
Artikel-Nr.:
     2813-501-104
Hersteller:
     KINDERZEUG
Herst.-Nr.:
     PC-120-hb
EAN/GTIN:
     4251682700702
Suchbegriffe:
Kinder-Untertasse
Kinderuntertasse
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Kinderzeug Untertasse BRISE 13,5 cm, hellblau
Der robuste Klassiker! Im Vergleich zu Glas oder Melamin ist PC robuster, haltbarer und leichter. Geschirr aus PC ist nachhaltig, weil langlebig und recyclingfähig.

- kälte-/hitzebeständig -40°C bis +125°C - spülmaschinen geeignet * - mikrowellen geeignet - unzerbrechlich - made in Germany - *Pflegehinweis beachten

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
hellblau
Höhe:
1.70 cm
Durchmesser:
13.50 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Unter-Tasse, Untertasse, melamin geschirr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,85*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.