Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Garnitur Salz und Pfeffer, Form: Compact, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Garnitur Salz und Pfeffer, Form: Compact, Dekor: 00006
Seltmann Garnitur Salz und Pfeffer, Form: Compact, Dekor: 00006
Seltmann Garnitur Salz und Pfeffer, Form: Compact, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-482-040
Herst.-Nr.:
     001.461449
EAN/GTIN:
     4003106982399
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Seltmann Garnitur Salz und Pfeffer, Form: Compact, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.08 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.