| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-863 Herst.-Nr.: 1595104-44 EAN/GTIN: 4044925039833 |
| |
|
| | |
| Besteckbehälter. für 4 Besteckköcher. Chromnickelstahl. mit rutschhemmenden Füßen. Höhe 14 / 18 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 5 cm | Gewicht: | 1.43 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,29* | € 36,22* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 27,34* | € 37,24* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,80* | € 40,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|