Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinglas Q Squared, 310 ml, Füllstrich 210 ml, schwarz, Polycarbonat Füllstrich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinglas Q Squared, 310 ml, Füllstrich 210 ml, schwarz, Polycarbonat Füllstrich
Weinglas Q Squared, 310 ml, Füllstrich 210 ml, schwarz, Polycarbonat Füllstrich
Artikel-Nr.:
     2813-463-5987
Hersteller:
     Q Squared
Herst.-Nr.:
     918801031
EAN/GTIN:
     4260404614975
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas

Weinglas Q Squared, 310 ml, Füllstrich 210 ml, schwarz, Polycarbonat Füllstrich 210 ml

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.12 kg
Volumen:
0.31 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
477
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 7,06*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 7,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.