Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendegrillplatte Lava, 44 x 26 cm, Gusseisen emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendegrillplatte Lava, 44 x 26 cm, Gusseisen emailliert
Wendegrillplatte Lava, 44 x 26 cm, Gusseisen emailliert
Artikel-Nr.:
     2813-463-5703
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     360503047
EAN/GTIN:
     8680215492047

Wendegrillplatte Lava, 44 x 26 cm, Gusseisen emailliert

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Länge:
44 cm
Breite:
26 cm
Gewicht:
5.80 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.