Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierbrett mit Griff und Naturschieferplatte, 34 x 18 x 1,5 cm, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierbrett mit Griff und Naturschieferplatte, 34 x 18 x 1,5 cm, Holz
Servierbrett mit Griff und Naturschieferplatte, 34 x 18 x 1,5 cm, Holz
Artikel-Nr.:
     2813-463-5561
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3318034
EAN/GTIN:
     4044925130776
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett

Servierbrett mit Griff und Naturschieferplatte, 34 x 18 x 1,5 cm, Holz

Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
18 cm
Gewicht:
0.87 kg
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.