Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviettenhalter, 13,3 x 6,7 x 14 cm, schwarz pulverbeschichtet, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviettenhalter, 13,3 x 6,7 x 14 cm, schwarz pulverbeschichtet, Metall
Serviettenhalter, 13,3 x 6,7 x 14 cm, schwarz pulverbeschichtet, Metall
Artikel-Nr.:
     2813-463-5407
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1402013
EAN/GTIN:
     4044925120524
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Serviettenhalter, 13,3 x 6,7 x 14 cm, schwarz pulverbeschichtet, Metall Pulverbeschichtet, Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Länge:
13.30 cm
Breite:
6.70 cm
Gewicht:
0.20 kg
Weitere Suchbegriffe: serviettenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 11,16*
5 Tage
270
€ 7,50*
ab € 8,00*
€ 11,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.