Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP Schneidbrett, Material: Polyethylen. Farbe: braun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP Schneidbrett, Material: Polyethylen. Farbe: braun.
HACCP Schneidbrett, Material: Polyethylen. Farbe: braun.
Artikel-Nr.:
     2813-463-5023
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1830604
EAN/GTIN:
     4044925035156
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

HACCP Schneidbrett, Material: Polyethylen. Farbe: braun.

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
braun
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
4.16 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,92*
€ 35,01*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 25,93*
€ 35,13*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 29,09*
€ 39,07*
5 Tage
111
Frei Haus
ab € 30,12*
€ 39,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,09*
€ 42,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.