Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP Schneidbrett, Material: Polyethylen. Farbe: weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP Schneidbrett, Material: Polyethylen. Farbe: weiß.
HACCP Schneidbrett, Material: Polyethylen. Farbe: weiß.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4999
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1830603
EAN/GTIN:
     4044925013796
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

HACCP Schneidbrett, Material: Polyethylen. Farbe: weiß.

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
weiß
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
5.80 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,70*
€ 51,68*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 43,41*
€ 56,83*
4 Tage
72
Frei Haus
ab € 50,41*
€ 65,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,44*
€ 69,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.