Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwäschesack. 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwäschesack. 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2
Ersatzwäschesack. 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2
Artikel-Nr.:
     2813-463-4971
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4415001
EAN/GTIN:
     4044925072106
Suchbegriffe:
Wäschesack
wäschesack was
wäschesack

Ersatzwäschesack. 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2 Bockrollen, aufsatzrahmen mit Einteilung, 3 Etagen für saubere Wäsche,

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Länge:
38 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
70 cm
Gewicht:
0.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,01*
€ 19,58*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 15,53*
€ 21,71*
5 Tage
235
Frei Haus
ab € 17,13*
€ 23,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
4415000-2767
ab € 177,20*
Zubehör
WAS Germany
4415002-2769
ab € 285,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.