Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP Bürste, Material: Polypropylen. Farbe: braun. Maße: Länge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP Bürste, Material: Polypropylen. Farbe: braun. Maße: Länge: 150 mm
HACCP Bürste, Material: Polypropylen. Farbe: braun. Maße: Länge: 150 mm
Artikel-Nr.:
     2813-463-4572
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3305154
EAN/GTIN:
     4044925035507
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Schneidbrett-Bürste
Schneidbrettbürste

HACCP Bürste, Material: Polypropylen. Farbe: braun. Maße: Länge: 150 mm


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
15 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,85*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,27*
€ 3,95*
4 Tage
1479
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 4,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.