Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöpfer, mit Schüttrand. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 2,5.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöpfer, mit Schüttrand. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 2,5.
Schöpfer, mit Schüttrand. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 2,5.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4507
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2088200
EAN/GTIN:
     4044925016780

Schöpfer, mit Schüttrand. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 2,5. Durchmesser: 20 cm. Maße: Länge: 370 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
37 cm
Durchmesser:
20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.